Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 2t, 1,5m, Tragfähigkeit:2t|Länge:1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7041000203
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7041000203
EAN/GTIN:
     4251510424596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2t 1,5m
kranschlinge 1.5m
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
2000 kg
Nutzlänge:
1.5 m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlinge mit Doppelmantel, endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000202
ab € 3,37*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000204
ab € 4,20*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000205
ab € 6,84*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000206
ab € 8,06*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000208
ab € 10,15*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000210
ab € 15,29*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000301
ab € 3,88*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000302
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.