Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Rundschlinge
>
Artikel
Rundschlinge mit Doppelmantel, 4t, 5,0m, Tragfähigkeit:4t|Länge:5,0m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-7041000410
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
7041000410
EAN/GTIN:
4251510424800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlingen 4 t umfang 10 m
kranschlinge 5m
ab 1t, ab 0,5m, doppelt ummantelt, nach CEN1492-2, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
4000 kg
Nutzlänge:
5 m
Farbe:
grau
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Polyester-Programm
Weitere Suchbegriffe:
rundschlinge
,
Rundschlinge mit Doppelmantel
,
endlosschlinge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rundschlinge mit Doppelmantel, 4t, 4,0m, Tragfähigkeit:4t|Länge:4,0m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000408
ab € 17,61*
Ähnlich
Rundschlinge mit Doppelmantel, 5t, 1,0m, Tragfähigkeit:5t|Länge:1,0m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000502
ab € 8,70*
Ähnlich
Rundschlinge mit Doppelmantel, 5t, 1,5m, Tragfähigkeit:5t|Länge:1,5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000503
ab € 11,11*
Ähnlich
Rundschlinge mit Doppelmantel, 5t, 2,0m, Tragfähigkeit:5t|Länge:2,0m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000504
ab € 12,92*
Ähnlich
Rundschlinge mit Doppelmantel, 5t, 2,5m, Tragfähigkeit:5t|Länge:2,5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000505
ab € 15,46*
Ähnlich
Rundschlinge mit Doppelmantel, 5t, 3,0m, Tragfähigkeit:5t|Länge:3,0m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000506
ab € 17,63*
Ähnlich
Rundschlinge mit Doppelmantel, 5t, 4,0m, Tragfähigkeit:5t|Länge:4,0m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000508
ab € 23,01*
Ähnlich
Rundschlinge mit Doppelmantel, 5t, 5,0m, Tragfähigkeit:5t|Länge:5,0m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7041000510
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen