Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 8t, 2m, Tragfähigkeit:8t|Länge:2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-70470112
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     70470112
EAN/GTIN:
     4251510421427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe blau, Bandbreite 240 mm, Schlaufenlänge 625 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
8000 kg
Länge:
2 m
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: hebeband 2m, hebeband, hebeband blau, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470108
ab € 121,71*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704701110
ab € 172,73*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470113
ab € 62,97*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470114
ab € 64,32*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470115
ab € 77,03*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470116
ab € 89,90*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470117
ab € 132,68*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470118
ab € 145,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.