Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 8t, 3m, Tragfähigkeit:8t|Länge:3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-70470113
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     70470113
EAN/GTIN:
     4251510421434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe blau, Bandbreite 240 mm, Schlaufenlänge 625 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
8000 kg
Länge:
3 m
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: hebeband blau, hebeband, hebeband 3meter, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470108
ab € 121,71*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704701110
ab € 172,73*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470112
ab € 61,76*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470114
ab € 64,32*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470115
ab € 77,03*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470116
ab € 89,90*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470117
ab € 132,68*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470118
ab € 145,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.