Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Hebeband
>
Artikel
Hebeband, 2t, 1m, Tragfähigkeit:2t|Länge:1m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-7047041
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
7047041
EAN/GTIN:
4251510420994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe grün, Bandbreite 60 mm, Schlaufenlänge 250 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
2000 kg
Länge:
1 m
Farbe:
grün
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Polyester-Programm
Weitere Suchbegriffe:
hebeband grün 60 mm wll 2,0 t
,
bandseilhebeband 1m
,
hebeband
,
Stahlbügel
,
Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hebeband, 1t, 7m, Tragfähigkeit:1t|Länge:7m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047027
ab € 18,42*
Ähnlich
Hebeband, 1t, 8m, Tragfähigkeit:1t|Länge:8m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047028
ab € 19,81*
Ähnlich
Hebeband, 2t, 10m, Tragfähigkeit:2t|Länge:10m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470410
ab € 37,00*
Ähnlich
Hebeband, 2t, 2m, Tragfähigkeit:2t|Länge:2m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047042
ab € 4,30*
Ähnlich
Hebeband, 2t, 3m, Tragfähigkeit:2t|Länge:3m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047043
ab € 7,14*
Ähnlich
Hebeband, 2t, 4m, Tragfähigkeit:2t|Länge:4m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047044
ab € 12,29*
Ähnlich
Hebeband, 2t, 5m, Tragfähigkeit:2t|Länge:5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047045
ab € 17,58*
Ähnlich
Hebeband, 2t, 6m, Tragfähigkeit:2t|Länge:6m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047046
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen