Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 2t, 4m, Tragfähigkeit:2t|Länge:4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047044
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047044
EAN/GTIN:
     4251510421021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe grün, Bandbreite 60 mm, Schlaufenlänge 250 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
2000 kg
Länge:
4 m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün 60 mm wll 2,0 t, hebeband, hebeband 4m, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047043
ab € 7,12*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047045
ab € 17,60*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047046
ab € 20,26*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047047
ab € 29,57*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047048
ab € 32,09*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470610
ab € 71,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047061
ab € 6,48*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047062
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.