Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHT - Katzbahnpuffer 82 - 300mm, Katzpuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-72200100-1
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     72200100-1
EAN/GTIN:
     4251510425548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katzpuffer
Katzbahnpuffer
Endanschlag

Alle Elektro- und Handfahrwerke bis 1.000 kg. Für parallelflanschige Trägerprofile mit Flanschdicken bis 15mm und einer Flanschbreite von 46 bis 82 mm. Geringes Eigengewicht von nur ~2kg. Max. zulässiges Hebezeuggewicht 120 kg, max. zulässige Anfahrgeschwindigkeit 16 m/min. 2 Stück je Karton.

Weitere Informationen:
Gewicht:
2.5 kg
Nennweite:
bis 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7220011
ab € 68,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.