Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHT - Katzbahnpuffer 46 - 82 mm, Katzpuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7220011
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7220011
EAN/GTIN:
     4251510425531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katzpuffer
Katzbahnpuffer
Endanschlag

Alle Elektro- und Handfahrwerke bis 1.000 kg. Für parallelflanschige Trägerprofile mit Flanschdicken bis 15mm und einer Flanschbreite von 46 bis 82 mm. Geringes Eigengewicht von nur ~2kg. Max. zulässiges Hebezeuggewicht 120 kg, max. zulässige Anfahrgeschwindigkeit 16 m/min. 2 Stück je Karton.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Nennweite:
bis 82 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
72200100-1
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.