Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken, Last(kg)/Länge(mm)/Kette(mm):1120/108/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73300606
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73300606
EAN/GTIN:
     4251510419431
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken
mit Blechfalle nach EN 1677-2, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.33 kg
Traglast:
1120 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelkopflasthaken, Kranhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300608
ab € 5,25*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300610
ab € 8,01*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300613
ab € 18,64*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300616
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.