Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken, Last(kg)/Länge(mm)/Kette(mm):3150/163,5/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73300610
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73300610
EAN/GTIN:
     4251510419455
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken
mit Blechfalle nach EN 1677-2, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.96 kg
Traglast:
3150 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelkopflasthaken, Kranhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300606
ab € 3,13*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300608
ab € 5,24*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300613
ab € 18,70*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300616
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.