Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-strang Anschlagkette, 1,5m, 3150 kg, Gabelkopfhaken (standard), mit Verkürzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73700010-1.5m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73700010-1.5m
EAN/GTIN:
     4251510402808
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
  • Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
  • Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
  • Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
  •  alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
  • Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
  • Temperatur- Einsatzbereich :
    1. 40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
    2. 200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
    3. 300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.25 kg
Ausführung:
1-strängig
max. Traglast:
3150 kg
Nutzlänge:
1500 mm
Ketten Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 1 strang, anschlagkette, Kette, Anschlagmittel, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73700010
ab € 73,12*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73700010-2m
ab € 84,46*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73700010-3m
ab € 95,74*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73700010-4m
ab € 107,83*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73700010-5m
ab € 118,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.