Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-strang Anschlagkette, 5m, 8000 kg, Gabelkopfhaken (standard), mit Verkürzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73700016-5m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73700016-5m
EAN/GTIN:
     4251510402969
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
  • Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
  • Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
  • Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
  •  alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
  • Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
  • Temperatur- Einsatzbereich :
    1. 40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
    2. 200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
    3. 300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
65 kg
Ausführung:
1-strängig
max. Traglast:
8000 kg
Nutzlänge:
5000 mm
Ketten Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 1 strang, anschlagkette, Kette, Anschlagmittel, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,14*
€ 410,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,41*
€ 393,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,83*
€ 346,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73700016-1.5m
ab € 194,41*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73700016
ab € 179,73*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73700016-2m
ab € 207,41*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73700016-3m
ab € 235,85*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73700016-4m
ab € 262,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.