Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-strang Anschlagkette, 1m, 17000 kg, Ösenlasthaken, o. Verkürzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-737140016
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     737140016
EAN/GTIN:
     4251510413361
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
  • Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
  • Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
  • Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
  •  alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
  • Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
  • Temperatur- Einsatzbereich :
    1. 40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
    2. 200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
    3. 300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
52 kg
Ausführung:
4-strängig
max. Traglast:
17000 kg
Nutzlänge:
1000 mm
Ketten Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, Kette, Anschlagmittel, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,81*
€ 604,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,14*
€ 599,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,41*
€ 569,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,83*
€ 550,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,16*
€ 511,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737140016-1.5m
ab € 488,12*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737140016-2m
ab € 539,21*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737140016-3m
ab € 649,75*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737140016-4m
ab € 760,18*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
737140016-5m
ab € 875,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.