Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-strang Anschlagkette, 3m, 11200 kg, Aufhängering, o. Verkürzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73752016-3m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73752016-3m
EAN/GTIN:
     4251510406547
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
  • Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
  • Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
  • Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
  •  alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
  • Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
  • Temperatur- Einsatzbereich :
    1. 40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
    2. 200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
    3. 300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
78 kg
Ausführung:
2-strängig
max. Traglast:
11200 kg
Nutzlänge:
3000 mm
Ketten Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Aufhängeglied, Aufhängekopf, Aufhängering, kettengehänge 2 strang, anschlagkette, Kette, Anschlagmittel, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,49*
€ 459,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,25*
€ 454,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,08*
€ 433,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,59*
€ 419,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73752016-1.5m
ab € 238,77*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73752016
ab € 213,26*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73752016-2m
ab € 267,05*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73752016-4m
ab € 377,41*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73752016-5m
ab € 432,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.