Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portalkran, leicht,, Tragkraft(kg):2000|Breite(mm):4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-740162
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     740162
EAN/GTIN:
     4251510423414
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
Unterkante 2500mm, mit Lenkrollen und Radbremse, Stahl, lackiert, ohne Hebezeug, andere Größen und Tragfähigkeiten auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
396 kg
Traglast:
2000 kg
Lichte Breite:
3
Höhe:
3.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fabrikkran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.563,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.842,29*
€ 4.572,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.804,41*
€ 4.527,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.654,27*
€ 4.348,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.586,42*
€ 4.267,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.563,48*
€ 4.240,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74013
ab € 2.645,87*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74010
ab € 2.620,98*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74014
ab € 2.726,34*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74015
ab € 2.779,28*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
740161
ab € 3.417,68*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
740163
ab € 3.661,53*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74011
ab € 2.661,57*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
74012
ab € 2.353,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.