Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nothing Phone (2) (256 GB, 12 GB), White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4700 mAh Weiß
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4700 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     845-6974434220980
Hersteller:
     Nothing Technology
Herst.-Nr.:
     A10400028
EAN/GTIN:
     4251281651733
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone



Mit dem Phone (2) eröffnen sich neue Möglichkeiten der Interaktion mit einem Smartphone, mit denen man sich auf das Wesentliche fokussieren und konzentrieren kann, wenn es am wichtigsten ist. Hardware und Software arbeiten zusammen, um ein erstklassiges Erlebnis zu bieten, das die täglichen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt und dem Nutzer die Kontrolle wiedergibt.

Highlights

  • Nothing OS 2.0 mit unvergleichlichem Design
  • Neues Glyph Interface inkl. Glyph composer & Glyph timer
  • 50 MP Dual-Kamera inkl. new night mode & motion capture
  • 6,7 flexibles OLED-Display mit 120Hz refresh rate und 1600 nits
  • Snapdragon 8+ Gen 1 sowie 12 GB RAM und 256 GB ROM
  • 22,5 Std. Betriebszeit mit einer Ladung

    Technische Daten

  • 6,7 Zoll (17,018 cm) OLED-Display
  • Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor
  • Hauptkamera: 50 MP
  • Frontkamera: 32 MP
  • Android 13
  • 256 GB interner Gerätespeicher, 12 GB RAM
  • 5G fähig
  • Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, 6 zoll handy, smartphone, handy 256gb, Mobile, Cell, handhelds, PalmOne, pocketpc, Nothing Gerät, Nothing Smartphones, Phone (2) (256 GB, 12 GB)
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 453,54*
    € 520,97*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 460,06*
    € 524,98*
    Frei Haus
    ab € 474,53*
    € 543,61*
    € 6,90*
    ab € 496,96*
    € 565,28*
    Lager 845
    Frei Haus
    ab € 563,73*
    € 634,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 845
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 634,70*
    € 755,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 616,68*
    € 733,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 597,91*
    € 711,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 586,09*
    € 697,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 563,73*
    € 670,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 845
    Versand: Lager 845
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.