Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4700 mAh Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4700 mAh Weiß
Nothing Phone (2) 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4700 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     6414-132434
Hersteller:
     Nothing Technology
Herst.-Nr.:
     A10400028
EAN/GTIN:
     6974434220980
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8+ Gen 1
Prozessor Architektur
ARM Cortex-X2+Cortex-A710+Cortex-A510
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
2412 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
AMOLED
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Helligkeit
240 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1000 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
1600 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
394 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4
Grafikkarte
Adreno 730
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Ursprungsland
China
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/2.76 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,88
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Brennweite der Rückfahrkamera
24 mm
Sensorgröße Frontkamera
1/2.74 "
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Videoaufnahme-Modi
1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Unterstützte Kamera-Bildformate
DNG, JPEG
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Betriebssystem-Gabel
Nothing OS 2.0
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Lieferumfang
Displayschutz
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
201.25 g
Breite
76.35 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
162.13 mm
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
181.5 mm
Verpackungshöhe
20.5 mm
Paketgewicht
460 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4700 mAh
Akkuladezeit
2.16 h
Zertifikate
Zertifizierung
FSC MIX
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, EAC3, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MP3, OGG, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, FLV, H.265, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517130000
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 3,50*
ab € 435,85*
€ 500,85*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 437,93*
€ 505,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 475,24*
€ 542,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 566,07*
€ 636,13*
3 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 579,49*
€ 653,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 500,85*
€ 596,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 490,93*
€ 584,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 464,60*
€ 552,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 456,19*
€ 542,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 435,85*
€ 518,66
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 435,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.