Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rechteckrohr 80x20x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-1Rech 80x20x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Rech 80x20x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Rechteckrohr 80x20x2mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
80 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 50x40x3
€ 19,75*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 60x20x2
€ 12,10*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 60x30x2
€ 13,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 60x40x3
€ 21,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x30x2
€ 17,35*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x40x3
€ 26,54*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x50x4
€ 36,96*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rech 80x60x4
€ 40,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.