Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantrohr 35x35x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantrohr
Aluminium Vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     846-1Vier 35x35x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Vier 35x35x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Vierkantrohr 35x35x2mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
35 mm
Breite (b):
35 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 15x15x2
ab € 3,25*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 20x20x1,5
ab € 4,62*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 20x20x2
ab € 4,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 25x25x1,5
ab € 4,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 25x25x2
ab € 5,39*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 30x30x2
ab € 5,34*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 30x30x3
ab € 9,40*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 34x34x2
ab € 7,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 40x40x2
ab € 8,68*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 40x40x3
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.