Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantrohr 70x70x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantrohr
Aluminium Vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     846-1Vier 70x70x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Vier 70x70x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Vierkantrohr 70x70x2mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
70 mm
Breite (b):
70 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 20x20x1,5
€ 6,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 25x25x1,5
€ 6,53*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 30x30x2
€ 7,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 50x50x3
€ 21,70*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 50x50x4
€ 27,44*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 60x60x3
€ 26,08*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 60x60x4
€ 33,78*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 70x70x4
€ 39,87*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 80x80x4
€ 45,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.