Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Winkelstange 20x20x3mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Winkelstange
Aluminium Winkelstange
Artikel-Nr.:
     846-1Winkel 20x20x3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Winkel 20x20x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumwinkel
Aluwinkel

Alu Winkelstange 20x20x3mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
20 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 10x10x2
ab € 1,24*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 12x12x2
ab € 1,53*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 15x15x2
ab € 1,78*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 20x20x2
ab € 2,19*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 25x25x2
ab € 2,73*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 25x25x3
ab € 4,04*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 30x30x2
ab € 3,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 30x30x3
ab € 4,94*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 30x30x5
ab € 8,03*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 35x35x2
ab € 3,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 35x35x3
ab € 5,92*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 40x40x2
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.