Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Winkelstange 25x25x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Winkelstange
Aluminium Winkelstange
Artikel-Nr.:
     846-1Winkel 25x25x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Winkel 25x25x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumwinkel
Aluwinkel
Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
25 mm
Breite (b):
25 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 10x10x2
ab € 1,26*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 12x12x2
ab € 1,53*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 15x15x2
ab € 1,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 20x20x2
ab € 2,20*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 20x20x3
ab € 3,25*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 25x25x3
ab € 4,04*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 30x30x2
ab € 3,41*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 30x30x3
ab € 4,94*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 30x30x5
ab € 7,95*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 35x35x2
ab € 3,90*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 35x35x3
ab € 5,92*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 40x40x2
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.