Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Alurohr
>
Artikel
Alu Rundrohr 16x1,5mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-E1Rund 16x1,5
Hersteller:
K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
E1Rund 16x1,5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Durchmesser (a):
16 mm
Länge:
1 m
Wandstärke (b):
1,5 mm
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
... >
Aluminiumprofile
>
1 Meter Stangen eloxiert
>
Rundrohre E6/EV1
Weitere Suchbegriffe:
Aluminiumrundrohr
,
Alurohr
,
Rohr Alu
,
Rohr Aluminium
,
Rundrohr (Halbzeuge)
,
alu rundrohr
,
E6/EV1
,
C0-E6
,
Aluminium Rundrohr eloxiert
,
eloxiertes Rundrohr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu Rundrohr 10x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 10x2
€ 4,00*
Ähnlich
Alu Rundrohr 12x1mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 12x1
€ 2,80*
Ähnlich
Alu Rundrohr 12x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 12x2
€ 4,89*
Ähnlich
Alu Rundrohr 15x1,5mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 15x1,5
€ 4,88*
Ähnlich
Alu Rundrohr 18x1mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 18x1
€ 4,15*
Ähnlich
Alu Rundrohr 20x1,2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 20x1,2
€ 4,61*
Ähnlich
Alu Rundrohr 25x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 25x2
€ 9,37*
Ähnlich
Alu Rundrohr 30x2,5mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 30x2,5
€ 13,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.