Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rundrohr 18x1mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rundrohr
Aluminium Rundrohr
Artikel-Nr.:
     846-E1Rund 18x1
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     E1Rund 18x1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Durchmesser (a):
18 mm
Länge:
1 m
Wandstärke (b):
1 mm
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Rundrohr (Halbzeuge), alu rundrohr, E6/EV1, C0-E6, Aluminium Rundrohr eloxiert, eloxiertes Rundrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 10x2
ab € 2,66*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 12x1
ab € 1,80*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 12x2
ab € 3,28*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 15x1,5
ab € 3,29*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 16x1,5
ab € 3,47*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 20x1,2
ab € 3,09*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 25x2
ab € 6,61*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Rund 30x2,5
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.