Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Vierkantrohr
>
Alu Vierkantrohr
>
Artikel
Alu Vierkantrohr 20x20x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1m lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-E1Vier 20x20x2
Hersteller:
K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
E1Vier 20x20x2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Höhe (a):
20 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
2 mm
... >
Aluminiumprofile
>
1 Meter Stangen eloxiert
>
Vierkantrohr E6/EV1
Weitere Suchbegriffe:
Aluvierkantrohr
,
Quadratrohr
,
Rechteck-Rohr
,
Rechteckrohr
,
Vierkant-Rohr
,
Vierkantrohr
,
alu vierkantrohr 20x20x2
,
alu vierkantrohr
,
alu vierkantrohr 35x20x2 mm
,
E6/EV1
,
C0-E6
,
Vierkantrohr eloxiert
,
Alu Vierkantrohr eloxiert
,
Aluminium Vierkantrohr eloxiert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 20x20x1,5mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Vier 20x20x1,5
ab € 4,95*
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 25x25x1,5mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Vier 25x25x1,5
ab € 6,49*
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 30x30x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Vier 30x30x2
ab € 10,12*
Ähnlich
Aluminium Vierkantrohr 20x20x1,5mm ELOXIERT 2m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
EVier 20x20x1,5
ab € 9,87*
Ähnlich
Aluminium Vierkantrohr 25x25x1,5mm ELOXIERT 2m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
EVier 25x25x1,5
ab € 12,66*
Ähnlich
Aluminium Vierkantrohr 30x30x2mm ELOXIERT 2m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
EVier 30x30x2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen