Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Rechteckrohr 20x10x1,5mm ELOXIERT 2m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-ERecht 20x10x1,5
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     ERecht 20x10x1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Breite (a):
20 mm
Breite (b):
10 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluvierkantrohr, Quadratrohr, Rechteck-Rohr, Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, alu quadratrohr 200x200, alu vierkantrohr, quadratrohr aluminium, E6/EV1, C0-E6, Rechteckrohr eloxiert, Alu Rechteckrohr eloxiert, Aluminium Rechteckrohr eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Recht 20x10x1,5
€ 5,17*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Recht 40x20x2
€ 8,77*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERecht 40x20x2
€ 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.