Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rundrohr 10x2mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 2m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rundrohr
Aluminium Rundrohr
Artikel-Nr.:
     846-ERund 10x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     ERund 10x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Durchmesser (a):
10 mm
Länge:
2 m
Wandstärke (b):
2 mm
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Rundrohr (Halbzeuge), alu rundrohr d10, alu rundrohr, E6/EV1, C0-E6, Aluminium Rundrohr eloxiert, eloxiertes Rundrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 10x1
ab € 2,82*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 12x1
ab € 3,49*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 12x2
ab € 6,50*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 15x1,5
ab € 6,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 16x1,5
ab € 6,91*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 18x1
ab € 5,44*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 25x2
ab € 12,86*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 30x2,5
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.