Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rundrohr 16x1,5mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 2m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rundrohr
Aluminium Rundrohr
Artikel-Nr.:
     846-ERund 16x1,5
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     ERund 16x1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Durchmesser (a):
16 mm
Länge:
2 m
Wandstärke (b):
1,5 mm
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Rundrohr (Halbzeuge), alu rundrohr, E6/EV1, C0-E6, Aluminium Rundrohr eloxiert, eloxiertes Rundrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 10x2
ab € 5,02*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 12x1
ab € 3,49*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 12x2
ab € 6,50*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 15x1,5
ab € 6,45*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 18x1
ab € 5,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 25x2
ab € 12,89*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
ERund 30x2,5
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.