Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rechteckrohr 25x15x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-Rech 25x15x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Rech 25x15x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Rechteckrohr 25x15x2mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
25 mm
Breite (b):
15 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 20x10x2
€ 9,09*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 20x15x2
€ 10,06*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 30x20x2
€ 14,65*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 40x20x2
€ 17,44*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 40x25x2
€ 19,83*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 40x30x3
€ 29,52*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 50x20x2
€ 20,24*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 50x30x3
€ 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.