Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rechteckrohr 60x40x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rechteckrohr
Aluminium Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     846-Rech 60x40x3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Rech 60x40x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Rechteckrohr 60x40x3mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
60 mm
Breite (b):
40 mm
Wandstärke (c):
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 50x40x3
€ 38,96*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 60x20x2
€ 23,25*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 60x30x2
€ 26,71*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 80x20x2
€ 29,32*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 80x30x2
€ 33,44*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 80x40x3
€ 53,22*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 80x50x4
€ 71,67*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Rech 80x60x4
€ 78,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.