Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu T-Profil 25x25x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium T-Profil
Aluminium T-Profil
Artikel-Nr.:
     846-T 25x25x3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     T 25x25x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T-Profil
t-profil aluminium
t-profil

Alu T-Profil 25x25x3mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
25 mm
Breite (b):
25 mm
Wandstärke (c):
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Alu T-Profil, AluminiumT-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 15x15x2
€ 5,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 20x20x2
€ 6,32*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 30x30x2
€ 9,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 30x30x3
€ 13,50*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 40x40x3
€ 17,97*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 40x40x4
€ 22,94*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 50x50x4
€ 29,08*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 60x60x4
€ 34,81*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 80x80x4
€ 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.