Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu T-Profil 30x30x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium T-Profil
Aluminium T-Profil
Artikel-Nr.:
     846-T 30x30x3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     T 30x30x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T-Profil
t-profil aluminium
t-profil

Alu T-Profil 30x30x3mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
30 mm
Breite (b):
30 mm
Wandstärke (c):
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Alu T-Profil, AluminiumT-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 15x15x2
ab € 3,73*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 20x20x2
ab € 4,36*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 25x25x3
ab € 8,13*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 30x30x2
ab € 6,97*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 40x40x3
ab € 13,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 40x40x4
ab € 17,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 50x50x4
ab € 21,98*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 60x60x4
ab € 26,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
T 80x80x4
ab € 40,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.