Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Vierkantrohr 20x20x1,5mm RAL 9016 weiss 1m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantrohr
Aluminium Vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     846-W1Vier 20x20x1,5
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     W1Vier 20x20x1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche Pulverbeschichtet RAL 9016 60my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9016
Breite (a):
20 mm
Breite (b):
20 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluvierkantrohr, Quadratrohr, Rechteck-Rohr, Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, alu rechteckrohr 100 x 50, alu vierkantrohr, quadratrohr aluminium, RAL9016, weiss, Vierkantrohr weiss, RAL9016 Vierkantrohr, Vierkantprofil weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WVier 20x20x1,5
ab € 9,94*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Vier 25x25x1,5
ab € 6,48*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WVier 25x25x1,5
ab € 12,67*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
W1Vier 30x30x2
ab € 10,13*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
WVier 30x30x2
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.