Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Winkelstange 12x12x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Winkelstange gleichschenklig
Aluminium Winkelstange gleichschenklig
Artikel-Nr.:
     846-Winkel 12x12x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Winkel 12x12x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumwinkel
Aluwinkel

Alu Winkelstange 12x12x2mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
12 mm
Breite (b):
12 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 10x10x2
ab € 2,49*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 15x15x2
ab € 3,61*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 20x20x2
ab € 4,30*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 20x20x3
ab € 6,54*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 25x25x2
ab € 5,39*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 25x25x3
ab € 8,13*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 30x30x2
ab € 6,71*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 30x30x3
ab € 9,90*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 30x30x5
ab € 15,82*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 35x35x2
ab € 7,79*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 35x35x3
ab € 11,61*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 40x40x2
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.