Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Winkelstange 25x25x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Winkelstange gleichschenklig
Aluminium Winkelstange gleichschenklig
Artikel-Nr.:
     846-Winkel 25x25x3
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Winkel 25x25x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumwinkel
Aluwinkel

Alu Winkelstange 25x25x3mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
25 mm
Breite (b):
25 mm
Wandstärke (c):
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 10x10x2
€ 3,73*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 12x12x2
€ 4,51*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 15x15x2
€ 5,26*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 20x20x2
€ 6,34*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 20x20x3
€ 9,20*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 25x25x2
€ 7,70*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 30x30x2
€ 9,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 30x30x3
€ 13,55*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 30x30x5
€ 21,05*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 35x35x2
€ 10,88*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 35x35x3
€ 15,86*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Winkel 40x40x2
€ 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.