Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWTRIO 13018 Rollenschneider mit einer Schneidekante von 360 mm (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KWTRIO 13018 Rollenschneider mit einer Schneidekante von 360 mm (1 Stück)
KWTRIO 13018 Rollenschneider mit einer Schneidekante von 360 mm (1 Stück)
KWTRIO 13018 Rollenschneider mit einer Schneidekante von 360 mm (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-13018
Hersteller:
     KWTrio
Herst.-Nr.:
     13018
EAN/GTIN:
     4714218190236
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider

Profi-Rollenschneider KwTrio 13018

Solides Rollenschneidegerät für Profi- und Heimanwendungen und beste Schneideergebnisse. 

Überzeugen Sie sich von der einfachen Handhabung und den professionellen Ergebnissen des KwTrio 13018 und beginnen Sie noch heute, Ihre Dokumente mit einer hohen Präzession zu zuschneiden.

Was kann mit dem Rollenschneider alles zugeschnitten werden?

  • Papiere wie Flyer, Visitenkarten, Karten, Poster, Broschüren und vieles mehr...
  • Fotos
  • Laminierte Dokumente

Was zeichnet den Rollenschneider aus?

  • stabile Metallausführung
  • hohe Standfestigkeit für sicheres Schneiden
  • große Schneidekante (360mm)
  • aufgedruckte cm - und DIN- Formate auf dem Schneidetisch
  • transparentes Anpresslineal für eine perfekte Fixierung
  • einfache Bedienung ohne Vorkenntnisse
  • ein abgeschirmtes Rundemesser beugt Schnittverletzungen vor

Technische Daten:

  • Formate: Kleinformate bis DIN A4
  • Einlegehöhe: 1,5mm
  • max. Schneidekapazität: bis 15 Blatt (80g)
  • Maße: 65,6 x 37cm
  • Gewicht: 3,43kg
  • Schneidekante: 480mm
  • Farbe: silber / schwarz

100% DEUTSCHER QUALITÄTSHÄNDLER
Ein kurzer Blick auf unsere Verkäuferbewertungen verrät, dass wir Ihnen jederzeit bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen. - Und das seit über 20 Jahren. 

Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Rollenschneider
Schnittlänge:
360
Einlegehöhe:
1,5 mm
für Formate:
bis DIN A4
Maßanzeige:
Rollenmesser
Tischmaße:
315 x 546 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, rollenschneider kwtrio, roll und schnitt schneidemaschine, Rollenschneidegerät, Schneidegerät, Schneidemaschine, KWTrio, 13018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,94*
€ 64,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,61*
€ 63,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,89*
€ 60,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,29*
€ 57,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,02*
€ 54,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,40*
€ 46,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.