Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWTRIO 13919 Rollenschneider Schneide,-Kante 480 mm (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KWTRIO 13919 Rollenschneider Schneide,-Kante 480 mm (1 Stück)
KWTRIO 13919 Rollenschneider Schneide,-Kante 480 mm (1 Stück)
KWTRIO 13919 Rollenschneider Schneide,-Kante 480 mm (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-13919
Hersteller:
     KWTrio
Herst.-Nr.:
     13919
EAN/GTIN:
     4714218190199
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider

Profi-Rollenschneider KwTrio 13919

Solides Rollenschneidegerät für Profi- und Heimanwendungen und beste Schneideergebnisse. 

Überzeugen Sie sich von der einfachen Handhabung und den professionellen Ergebnissen des KwTrio 13919 und beginnen Sie noch heute, Ihre Dokumente mit einer hohen Präzession zu zuschneiden.

Was kann mit dem Rollenschneider alles zugeschnitten werden?

  • Papiere, Flyer, Visitenkarten, Karten, Poster, Broschüren
  • Fotos
  • Laminierte Dokumente

Was zeichnet den Rollenschneider aus?

  • stabile Metallausführung
  • hohe Standfestigkeit für sicheres Schneiden
  • große Schneidekante (480mm)
  • aufgedruckte cm - und DIN- Formate auf dem Schneidetisch
  • transparentes Anpresslineal für eine perfekte Fixierung
  • einfache Bedienung ohne Vorkenntnisse
  • ein abgeschirmtes Rundemesser beugt Schnittverletzungen vor

Technische Daten:

  • Formate: Kleinformate bis DIN A3 und DIN A2 quer
  • Einlegehöhe: 1,5mm
  • max. Schneidekapazität: bis 15 Blatt (80g)
  • Maße: 65,6 x 37cm
  • Gewicht: 3,74kg
  • Schneidekante: 480mm
  • Farbe: silber / schwarz

100% DEUTSCHER QUALITÄTSHÄNDLER

Ein kurzer Blick auf unsere Verkäuferbewertungen verrät, dass wir Ihnen jederzeit bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen. - Und das seit über 20 Jahren. 

 

Weitere Informationen:
Schnittlänge:
480
Einlegehöhe:
1,5 mm
für Formate:
bis A3 / A2 quer
Maßanzeige:
Rollenmesser
Max. Schneidekapazität (80g):
15 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, rollenschneider kwtrio, roll und schnitt schneidemaschine, Rollenschneidegerät, Schneidegerät, Schneidemaschine, KWTrio, 13919
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,20*
€ 84,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,38*
€ 83,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,60*
€ 79,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,65*
€ 75,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,12*
€ 63,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.