Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät A3 mit einer Arbeitsbreite von 340 mm + 100 FOLIEN A4-80 + 25 FOLIEN A3-80 (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laminiergerät A3 mit einer Arbeitsbreite von 340 mm + 100 FOLIEN A4-80 + 25 FOLIEN A3-80 (1 Stück)
Laminiergerät A3 mit einer Arbeitsbreite von 340 mm + 100 FOLIEN A4-80 + 25 FOLIEN A3-80 (1 Stück)
Laminiergerät A3 mit einer Arbeitsbreite von 340 mm + 100 FOLIEN A4-80 + 25 FOLIEN A3-80 (1 Stück)
Laminiergerät A3 mit einer Arbeitsbreite von 340 mm + 100 FOLIEN A4-80 + 25 FOLIEN A3-80 (1 Stück)
Laminiergerät A3 mit einer Arbeitsbreite von 340 mm + 100 FOLIEN A4-80 + 25 FOLIEN A3-80 (1 Stück)
Laminiergerät A3 mit einer Arbeitsbreite von 340 mm + 100 FOLIEN A4-80 + 25 FOLIEN A3-80 (1 Stück)
Laminiergerät A3 mit einer Arbeitsbreite von 340 mm + 100 FOLIEN A4-80 + 25 FOLIEN A3-80 (1 Stück)
Laminiergerät A3 mit einer Arbeitsbreite von 340 mm + 100 FOLIEN A4-80 + 25 FOLIEN A3-80 (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-A435H-SET
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     A435H-SET
EAN/GTIN:
     4250504559375
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Das LMG-Lamipro A3 Laminiergerät ist ein wahres Kraftpaket

Bei einer Arbeitsbreite von 340 mm (DIN A3) sorgt es innerhalb von wenigen Sekunden für atemberaubende Laminiergergebnisse.

Durch seine super kurze Aufwärmzeit von nur 40 Sekunden ist das einfache Laminieren Rekordzeit (500 mm / Minute) immer wieder möglich.

Unschlagbare Vorteile:

- Fotos Dokumente oder Karten bis DIN A3
- Kraftvolle Zugwalzen, davon 2 indirekt beheizt
- Laminiert 500 mm/Minute
- 340 mm Arbeitsbreite
- Hochwertige Laminierergebnisse
- Hochmodernes Design
- Für Folien bis 125 mic
- 1400W Leistungsaufnahme
- Optische Bereitschaftsanzeige
- Überhitzungsschutz
- Staulösefunktion

Weitere Informationen:
Laminator-Eigenschaften:
Überhitzungsschutz | 2 Heizwalzen | optische Bereitschaftsanzeige | Carrier tauglich | Staulösemechanik | Temperatureinstellung regelbar | Anti-Stau- Funktion | Fotolamination möglich
für Formate:
DIN A3
max. Folienstärke in mic/micron:
125
Format:
DIN A3 (303 x 426 mm)
Aufwärmzeit in Minuten:
4
Geschwindigkeit in mm/min:
500
Max. Arbeitsbreite in mm:
340
Heizsysteme:
2 indirekt beheizte Walzen
Temperatureinstellungen:
ja
Leistungsaufnahme in Watt:
1400
Antriebsart:
4 Walzen
Einsatzbereich:
Standard
Rücklauf-Funktion:
nein
optische Bereitsschaftsanzeige:
ja
Überhitzungsschutz:
ja
Staulösemechanik:
ja
Material Gehäuse:
Plastik
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 71,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,72*
€ 111,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,45*
€ 111,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,76*
€ 103,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,67*
€ 99,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,10*
€ 84,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.