Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 16 Blatt Schredder P5 Sicherheitsstufe (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenvernichter 16 Blatt Schredder P5 Sicherheitsstufe (1 Stück)
Aktenvernichter 16 Blatt Schredder P5 Sicherheitsstufe (1 Stück)
Aktenvernichter 16 Blatt Schredder P5 Sicherheitsstufe (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-AS1650MQ
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     AS1650MQ
EAN/GTIN:
     4250504547549
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

LMG Germany Aktenvernichter - Hochsicherheitsstufe P5, für 16 Blatt

Der LMG Germany Aktenvernichter setzt neue Maßstäbe in Sachen Datenschutz und Sicherheit. Mit einer Sicherheitsstufe P5 bietet er einen Mikroschnitt, der höchste Vertraulichkeit gewährleistet. Hier sind die wichtigsten Spezifikationen:

- Schreddertyp: Mikroschnitt
- Blattkapazität (75gsm/A4): 16
- Geschredderte Größe (mm): 2 x 12
- Geschredderte Größe (inches): 0,08 x 0,47
- Einwurfweite (mm): 220
- Durchschnittliche Schreddergeschwindigkeit (m/min): 1,5
- Lärmpegel (dB) Leerlauf: 65
- Lärmpegel (dB) beim Schreddern: 65
- Sicherheitsstufe DIN 66399 (NEU): P-5

Zusätzliche Merkmale:

- Schreddert Staples, kleine Büroklammern, Kreditkarten
- Behälterkapazität: 26,5 Liter (7,0 Gallonen)
- Automatischer Start durch elektronischen Sensor
- Manueller und automatischer Rückwärtsgang
- Sicherheitsverriegelung für den Betrieb und Pull-out-Abfallbehälter
- Überlast- und Überhitzungsschutz mit Anzeigen
- Anzeige für Leerlauf, Überlastung, Überhitzung, geöffnete Tür/Fehlausrichtung und voller Behälter
- Betriebszyklus: 30 Minuten ein, 60 Minuten aus
- Induktionsmotor für leisen und effizienten Betrieb
- Gesamtgröße (L x B x H mm): 385 x 280 x 594
- Nettogewicht pro Einheit: 19,0 kg (41,89 lbs)

Dieser LMG Germany Aktenvernichter bietet nicht nur erstklassige Sicherheit, sondern auch Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Ideal für den Einsatz in Büros und Unternehmen, um sensible Informationen zu schützen. Bestellen Sie noch heute für erstklassige Aktenvernichtung!

Weitere Informationen:
Einsatzort:
Kleines Büro (2-4 Nutzer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 195,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,73*
€ 285,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,80*
€ 281,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,16*
€ 260,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,32*
€ 247,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,80*
€ 233,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.