Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DWL 2AF Laminiergerät - DIN A2, 490 mm Arbeitsbreite (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DWL 2AF Laminiergerät - DIN A2, 490 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
DWL 2AF Laminiergerät - DIN A2, 490 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
DWL 2AF Laminiergerät - DIN A2, 490 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
DWL 2AF Laminiergerät - DIN A2, 490 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
DWL 2AF Laminiergerät - DIN A2, 490 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-DWL-2AF
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     DWL-2AF
EAN/GTIN:
     4250504599098
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Universelles A2-Laminiergerät für den Office-Bereich.
Dieser bedienerfreundliche Laminator ist ausgestattet mit einem 4-Rollen-Heizsystem und einer stufenlosen Temperatureinstellung.
Die Aufwärmzeit beträgt etwa 4 -6 Minuten, wonach 2 LED-Anzeigen den Betriebszustand signalisieren.

Die einfache Handhabung in Verbindung mit einer robusten Bauweise machen das Gerät besonders beliebt.

Das Gerät eignet sich für:

- bis DIN A2

- DIN A7, DIN A6, DIN A5, DIN A4, DIN A3

- Credit Card 54 x 86 mm Business Card (unter Verwendung eines Carriers)

 

 

Weitere Informationen:
Laminator-Eigenschaften:
optische Bereitschaftsanzeige | 2 Heizwalzen | Staulösemechanik | Fotolamination möglich | Überhitzungsschutz | Carrier tauglich
für Formate:
DIN A2
max. Folienstärke in mic/micron:
250
Format:
DIN A2 (426 x 600 mm)
Aufwärmzeit in Minuten:
6
Geschwindigkeit in mm/min:
350
Max. Arbeitsbreite in mm:
490
Heizsysteme:
2 indirekt beheizte Walzen
Temperatureinstellungen:
ja
Leistungsaufnahme in Watt:
700
Antriebsart:
4 Zugwalzen
Einsatzbereich:
Standard
Rücklauf-Funktion:
nein
optische Bereitsschaftsanzeige:
ja
Überhitzungsschutz:
ja
Staulösemechanik:
ja
Material Gehäuse:
Plastik
Farbe:
silber/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 143,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,46*
€ 217,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,36*
€ 211,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,15*
€ 198,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,42*
€ 184,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,54*
€ 170,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.