Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Kreuzschnitt, P4 Sicherheitsstufe, für 10 Blatt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenvernichter Kreuzschnitt, P4 Sicherheitsstufe, für 10 Blatt (1 Stück)
Aktenvernichter Kreuzschnitt, P4 Sicherheitsstufe, für 10 Blatt (1 Stück)
Aktenvernichter Kreuzschnitt, P4 Sicherheitsstufe, für 10 Blatt (1 Stück)
Aktenvernichter Kreuzschnitt, P4 Sicherheitsstufe, für 10 Blatt (1 Stück)
Aktenvernichter Kreuzschnitt, P4 Sicherheitsstufe, für 10 Blatt (1 Stück)
Aktenvernichter Kreuzschnitt, P4 Sicherheitsstufe, für 10 Blatt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-DWS-1008
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     DWS-1008
EAN/GTIN:
     4250504558804
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Vernichten Sie in Windeseile Ihre vertraulichen Dokumente oder Kreditkarten und verschwenden Sie keine wertvolle Zeit mehr. - Auch nicht mit dem Ausleeren des Papierkorbs, denn dieser hat ein unglaubliches Volumen von 21L. Der Schredder ist mit der Sicherheitsstufe P4 ausgestattet, die besonders für vertrauliche Dokumente geeignet ist.

  • KRAFTVOLLE TECHNIK: Die hochwertigen und extrem scharfen Spezialmesser in Verbindung mit der unglaublichen Kraft, verarbeiten all Ihre Dokumente mit Leichtigkeit. Nach dem Schreddern landen die feinen Kreuzschnitt - Reste im riesigen, abnehmbaren 21 Liter Auffangbehälter. Bis zu 10 Blatt können Sie mit diesem Profi zeitgleich vernichten - Das ist in der Preisklasse einsame Spitze.

  • BIS INS DETAIL GEPRÜFT: Bei der Entwicklung stand die Benutzerfreundlichkeit ganz oben auf der Agenda. - 3 Einstellungsmöglichkeiten lassen keine Fragen offen ( 1. AUTO, 2. AUS/AN, 3. Rücklauffunktion ). Jeder Papierschredder wird vor dem Versand ausgiebig und genau geprüft. Durch das Sichtfenster an der Vorderseite erkennen Sie, wann der Behälter entleert werden muss.

  • WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT: Im Vergleich erwartet Sie bei dieser Wunderwaffe Keine Ohrenbetäubende Geräuschexplosion. Der Papiershredder erledigt seinen Job unauffällig mit max. 72 db. Vertrauen Sie auf die Langlebigkeit von LMG-Produkten und schreddern in Zukunft nur noch OHNE Verstopfungen, Kraftverluste oder ständigen Problemen. Die Motorisierung ist auf dem neusten Technologischem Stand.

  • NACH DEM AUSPACKEN werden Sie merken, dass dieser moderne Aktenschredder Zuverlässigkeit und Qualität ausstrahlt. Der Profi Paper Shredder schafft den perfekten Spagat zwischen technischem Fortschritt und der einfachsten Bedienung. Es wurden viele Extras verbaut wie: Automtische Papiererkennung, Überhitzungsschutz, Rücklauffunktion.

 Unschlagbare Vorteile:

- Riesen 21 Liter Auffangbehälter
- Kinderleichte Bedienung
- Start- /Stopp-Funktion
- Extrem schnelle Schredderleistung von 2,2 m / Minute
- Integrierte Rücklauffunktion
- Transparentes Sichtfenster am Auffangbehälter
- Geringe Geräuschkulisse von maximal 72 db
- Für Papier und Kreditkarten
- 10 Blätter ( 75 g Papier ) passen zeitgleich
- 4x 35 mm Schnipselgröße

Technische Daten:

- Max Papier: 10 Blatt a 75g Papier
- Breite Papiereinlass: 220 mm
- Behälter: 21 LITER
- Für Papier und Kreditkarten
- 72 db Lautstärke
- Rücklauffunktion
- Automatische Papiererkennung

Leistungsaufnahme: 250W, 230V AC 50 Hz

 

 

 

Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe:
P-4 (DIN-NORM 66399)
Abfallbehälter in Liter:
21
Schnittart:
Partikel
Max. Schnittbreite in mm:
220 mm
Blatt-Schneidleistung:
10 Sheet
Max. Betriebsdauer (min):
10 min
Max. Geräuschpegel in dB:
72
Farbe:
schwarz
vernichtet CDs:
nein
vernichtet Kreditkarten:
ja
vernichtet Disketten:
nein
Büroklammerfestes Schneidwerk:
ja
Mit Rollen:
nein
Rücklaufschaltung:
ja
Schnittbreite:
4 x32 mm
Einsatzort:
Einzelarbeitsplatz (1 Nutzer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,86*
€ 53,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,11*
€ 52,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,26*
€ 50,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,18*
€ 45,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.