Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter dws-1012CD 12 Blatt 4x35 mm 21 Liter, Kreuzschnitt, Für CD´s und Papier (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenvernichter dws-1012CD 12 Blatt 4x35 mm 21 Liter, Kreuzschnitt, Für CD´s und Papier (1 Stück)
Aktenvernichter dws-1012CD 12 Blatt 4x35 mm 21 Liter, Kreuzschnitt, Für CD´s und Papier (1 Stück)
Aktenvernichter dws-1012CD 12 Blatt 4x35 mm 21 Liter, Kreuzschnitt, Für CD´s und Papier (1 Stück)
Aktenvernichter dws-1012CD 12 Blatt 4x35 mm 21 Liter, Kreuzschnitt, Für CD´s und Papier (1 Stück)
Aktenvernichter dws-1012CD 12 Blatt 4x35 mm 21 Liter, Kreuzschnitt, Für CD´s und Papier (1 Stück)
Aktenvernichter dws-1012CD 12 Blatt 4x35 mm 21 Liter, Kreuzschnitt, Für CD´s und Papier (1 Stück)
Aktenvernichter dws-1012CD 12 Blatt 4x35 mm 21 Liter, Kreuzschnitt, Für CD´s und Papier (1 Stück)
Aktenvernichter dws-1012CD 12 Blatt 4x35 mm 21 Liter, Kreuzschnitt, Für CD´s und Papier (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-DWS-1012CD
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     DWS-1012CD
EAN/GTIN:
     4250504560791
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
großmengen shredder

Der LMG Aktenvernichter DWS-1012CD überzeugt durch schnelle, zuverlässige und zeitsparende Arbeit. Die ausgezeichnete Qualität sorgt für Langlebigkeit und problemfreie Schredderarbeiten. Schreddern Sie bis zu 12 Blatt gleichzeitig

SCHNELL & UNFASSBAR KRAFTVOLL: LMG Aktenschredder sind dafür bekannt, dass sie mit besonders kraftvollen und hochwertigen Schneidewerken ausgestattet sind. Dieser Profi vernichtet problemlos bis zu 12 Blatt auf einmal mit einer Geschwindigkeit von 2 Meter / Minute. Auch CD's oder Kreditkarten sind keine Herausforderung - Für CD's gibt es einen spzeziellen Zufuhrschlitz, welcher sich neben dem Papierschlitz befindet. Bei einer Überhitzung des Gerätes, schaltet es sich aus zur Sicherheit ab.

HOHE SICHERHEITSANFORDERUNGEN - DSGVO-ANFORDERUNGEN ÜBERTROFFEN: Der Profi ist mit der Sicherheitsstufe P4 ausgestattet, welche für besonders vertrauliche Dokumente geeignet ist. Die winzigen Kreuzschnitt-Papierreste weisen eine Größe von max. 35x4 mm auf und sind somit nicht wiederherzustellen. - Die neue Datenschutzgrundverordnung auch DSGVO verlangt eine Vernichtung mit mindestens der Sicherheitsstufe P4. Mit dieser Maschine sind Sie definitiv auf der sicheren Seite.

Unschlagbare Vorteile:

- Riesen 21 Liter Auffangbehälter
- Sehr leichte Bedienung
- Integrierter Haltegriff
- Start- /Stopp-Funktion
- Extrem schnelle Schredderleistung von 2 m / Minute
- Integrierte Rücklauffunktion
- Transparentes Sichtfenster am Auffangbehälter
- Geringe Geräuschkulisse von maximal 72 db
- Für Papier und Kreditkarten & CD's
- 12 Blätter ( 75 g Papier ) passen zeitgleich
- 4x 35 mm Schnipselgröße

Der Arbeitsvorgang sollte nie länger als 2 Minuten am Stück betragen. Bitte machen Sie zwischen diesen Vorgängen jeweils kleine Pausen, damit sich das Gerät nicht überhitzt.

 

Technische Daten:

- Max Papier: 12 Blatt a 75g Papier
- Breite Papiereinlass: 220 mm
- Behälter: 21 LITER
- Für Papier und Kreditkarten & CD's
- 72 db Lautstärke
- Rücklauffunktion
- Automatische Papiererkennung
- Maße: 360x220x396 mm

Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe:
P-4 (DIN-NORM 66399)
Abfallbehälter in Liter:
21
Schnittart:
Partikel
Blatt-Schneidleistung:
12
Max. Betriebsdauer (min):
Empfohlen: Nicht länger als 2 min
Max. Geräuschpegel in dB:
72
Farbe:
schwarz
vernichtet CDs:
ja
vernichtet Kreditkarten:
ja
vernichtet Disketten:
nein
Mit Rollen:
nein
Rücklaufschaltung:
ja
Schnittbreite:
35 x 4
Einsatzort:
Einzelarbeitsplatz (1 Nutzer)
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Shredder, Kreuzschnitt, LMG Germany, DWS-1012CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 50,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,46*
€ 81,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,87*
€ 80,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,23*
€ 76,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,02*
€ 72,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,35*
€ 68,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,57*
€ 60,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.