Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMP Prosync 650 R4 Laminiergerät - DIN A1, 650 mm Arbeitsbreite (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GMP Prosync 650 R4 Laminiergerät - DIN A1, 650 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
GMP Prosync 650 R4 Laminiergerät - DIN A1, 650 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
GMP Prosync 650 R4 Laminiergerät - DIN A1, 650 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-GMPPROSYNC650R4
Hersteller:
     GMP
Herst.-Nr.:
     GMPPROSYNC650R4
EAN/GTIN:
     4250504547211
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Das optimale Gerät für Dienstleister aufgrund seiner Top-Leistungsmerkmale.
Das Gehäuse ist komplett aufklappbar. Er verfügt über 2 beheizte Infrarot-Walzen sowie
2 Transportwalzen. Stufenlose Temperatur- und Geschwindigkeitsregelung über
LCD-Display mit Zählwerk. 9 Memory-Programme speicherbar.

Weitere Informationen:
Laminator-Eigenschaften:
Fotolamination möglich | Überhitzungsschutz | Geschwindigkeit regelbar | Temperatureinstellung regelbar | optische Bereitschaftsanzeige | Rücklauffunktion | 2 Heizwalzen | automatische Abschaltung
für Formate:
DIN A1
max. Folienstärke in mic/micron:
300
Format:
DIN A1 (610 x 860 mm)
Aufwärmzeit in Minuten:
3
Geschwindigkeit in mm/min:
1260
Max. Arbeitsbreite in mm:
650
Heizsysteme:
2 beheizte Infrarot-Walzen
Temperatureinstellungen:
ja
Leistungsaufnahme in Watt:
1820
Antriebsart:
2 Zugwalzen
Einsatzbereich:
Profibereich
Rücklauf-Funktion:
ja
optische Bereitsschaftsanzeige:
ja
Überhitzungsschutz:
ja
Staulösemechanik:
ja
Material Gehäuse:
Metall
Farbe:
weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.504,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.504,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.618,23*
€ 1.925,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.612,85*
€ 1.919,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.568,68*
€ 1.866,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.539,07*
€ 1.831,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.504,99*
€ 1.790,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.