Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-IDEAL1133 Herst.-Nr.: 11330000 EAN/GTIN: 4019364100208 |
| |
|
| | |
| IDEAL 1133 Hebel-Schneider mit lasergeschnittenem Universalmesser. Aus Spezialstahl mit Teflon-Beschichtung - dadurch besonders präzise Schnitte. Mit Seiten und Rückanschlag. Das Dokument kann auf der vorderen oder der hinteren Anlageschiene platziert werden. Die transparente Anpressschiene ist mit einem Übergriffschutz ausgestattet und einem optischem Schnittandeuter für eine exakte Ausrichtung Ihres Schnittgutes. Damit wird die Schnittlänge präzise angezeigt. Auf dem Kunststoff-Schneidetisch sind alle gängigen Fotoformate in DIN Formate aufgedruckt. Dies ermöglicht ihnen ein präzises und rationelles schneiden. Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten wird durch den ergonomisch geformten Griff gewährleistet. Merkamale: - Ergonomisch geformter Griff
- Schnittandeuter zeigt die Schnittline präzise an
- Aufgedruckte Formateinteilung auf Schneidetisch
- Made in Germany
- Lasergeschnittenes Universalmesser mit Antihaftbeschichtung
Weitere Informationen: | | Artikel-Gruppe: | Hebelschneider | Schnittlänge: | 340 | Einlegetiefe: | 570 mm | Einlegehöhe: | 1,5 mm | für Formate: | A4 - A6 + Fotoformate | Maßanzeige: | Hebelmesser | Tischmaße: | 25 x 34 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,93* | € 83,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,33* | € 87,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 68,46* | € 88,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 69,30* | € 88,93* | | | | Lager 8465 | | | | | | € 4,50* | ab € 72,62* | € 93,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8465 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8465 | | Versand: Lager 8465 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|