Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-IDEAL1142 Herst.-Nr.: 11420000 EAN/GTIN: 4019364105470 |
| |
|
| | |
| IDEAL 1142 Hebel-Schneider mit lasergeschnittenem Universalmesser. Aus Spezialstahl mit Teflon-Beschichtung dadurch besonders präzise Schnitte. Mit Seiten und Rückanschlag. Das Dokument kann auf der vorderen oder der hinteren Anlageschiene platziert werden. Die transparente Anpressschiene ist mit einem Übergriffschutz ausgestattet und einem optischem Schnittandeuter für eine exakte Ausrichtung Ihres Schnittgutes. Kunststoff-Schneidetisch mit aufgedruckten cm- und DIN-Formaten (A6 bis A4), ergonomisch geformter Handgriff. Made in Germany Weitere Informationen: | | Artikel-Gruppe: | Hebelschneider | Schnittlänge: | 430 | Einlegetiefe: | 660 mm | Einlegehöhe: | 1,5 mm | für Formate: | bis DIN A3 / A2 quer | Maßanzeige: | Hebelmesser | Tischmaße: | 25 x 43 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,71* | € 102,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,78* | € 103,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 80,92* | € 104,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,80* | € 106,03* | | | | Lager 8465 | | | | | | € 4,50* | ab € 97,17* | € 123,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8465 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8465 | | Versand: Lager 8465 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|