Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 120 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-LMG-AUTO120P5
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     LMG-AUTO120P5
EAN/GTIN:
     4250504565635
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Der moderne Autofeed-Aktenschredder von LMG überzeugt durch eine Reihe an Innovationen und ausgezeichneter Wertigkeit.

Automatischer Schredder:

Hochsicherheits-Schredder mit 120-Blatt Fassungsvermögen für die vollautomatisierte Zerkleinerung - Zerkleinert Ihre sensiblen Dokumente in 2x12 mm Mini-Schnipsel (P-5) - Premium Schneidwerk mit garantiert höchster Ausdauer

Die neue Flüsterversion:

Der besondere Autofeed-Papiervernichter zerkleinert Ihre Dokumente, ohne, dass Sie daneben stehen müssen- 120 Blatt einlegen und andere Dinge tun. Mit nur max. 65dB erledigt der Profi seinen Job problemlos

Schutz vor Überhitzung:

Mit der neuesten Technik kann der neue Auto-Schredder einer drohenden Überhitzung zuvorkommen und stoppt automatisch. Inkl. Behälter-Voll-Anzeige. Auch Heftklammern bis 10 Blatt stellt kein Hindernis dar

60 Minuten Dauerbetrieb:

Vernichten Sie problemlos auch Kreditkarten (über den manuellen Einfurschlitz), Heftklammern können einfach über die Auto-Funktion geschreddert werden (max. 10 geheftete Blätter) - DSGVO Konform

Perfekt für das Büro

Die Wunderwaffe auf 4 Rädern passt perfekt unter jeden Schreibtisch und ist dank seiner 4 Rollen (mit Bremse) jederzeit mobil. Legen Sie einfach bis zu 120 Blatt ein und tun Sie andere Dinge


•Automatisch bis zu 120 Blatt gleichzeitig

•Manuell bis zu 10 Blatt

•Verwertet Papier, Heftklammern und Plastikkarten

•Integrierte Rollen mit Bremse

•Sehr leise mit nur 65dB

•Extrem kleine Papierschnipsel (2x12 mm)

•Sicherheitsstufe P-5

•DSGVO Konform

-TÜV GEPRÜFT-

Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe:
P-5 (DIN-NORM 66399)
Schnittart:
Mikro
Max. Schnittbreite in mm:
2x12
Blatt-Schneidleistung:
120
vernichtet CDs:
nein
vernichtet Kreditkarten:
ja
Büroklammerfestes Schneidwerk:
ja
Mit Rollen:
ja
Einsatzort:
Mittleres Büro (5-10 Nutzer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
1325
€ 4,50*
ab € 140,98*
€ 180,69*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 218,80*
€ 274,90*
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.