Der hochmoderne LMG Autofeed-Aktenvernichter erspart Ihnen kostbare Zeit und vernichtet all Ihre Dokumente, ohne, dass Sie daneben stehen müssen.
Legen Sie bis zu 350 Blatt auf einmal in die Vorrichtung. Die patentierte Autofeed-Technologie erledigt den Rest problemlos und hört erst dann wieder auf, wenn all Ihre Unterlagen in winzig kleine 4x12 mm Schnipsel zerkleinert worden sind.
Die manuelle Zufuhr im oberen Bereich kann bis zu 10 Blatt auf einmal verarbeiten.
Zerkleinerung für besonders vertrauliche Dokumente und DSGVO konform
Der Premium Aktenschredder ist mit der Sicherheitsstufe P-4 ausgestattet. Die Größe der einzelnen Partikel sind mit 4x12 mm ganz besonders klein für diese Sicherheitsklasse, da die Größe sich nur knapp vor der Stufe P-5 befindet.
Premium Schneidwerk für eine lange Lebensdauer
Die extrem kraftvoll rotierenden Schneidmesser überzeugen durch eine ausgezeichnete Verarbeitung und sind besonders scharf. Das gewährleistet eine zuverlässige und ausdauernde vernichtung Ihrer vertraulichen Dokumente.
Auch vernichtet werden können Heftklammern, Büroklammern, CD's und Kreditkarten.
Besonders gesichert durch PIN-Sperre
Eine integrierte Absicherung schützt Ihre Unterlagen vor Unbefugten. Vergeben Sie für jeden Schreddervorgang eine 4-stellige Sicherheitspin, die nur Sie wissen. Während der Schreddervorgangs kann das Zufuhrfach nur noch durch Eingabe des PIN's, oder durch Beendigung der Vorgangs geöffnet werden.
Großer Abfallbehälter und leise Anwendung
Leise rieseln die Schnipsel:
In den riesigen Abfallbehälter mit erstaunlichen 53 Liter Fassungsvermögen. Und das so angenehm leise (58dB), dass Sie nebenbei problemlos weiterarbeiten können.
Alle besonderen Merkmale auf einen Blick:
- Sicherheitsstufe P-4 (4x12 mm)
- Anti-Stau-Funktion
- Touch-Bedienfeld
- Max. Betriebsdauer 120 min danach 45 min Pause
- 53 Liter Fassungsvermögen
- Herausnehmbarer Behällter
- PIN-Sperre 4-stellig gegen unbefugten Zugriff
- Automatische Abschaltung bei Inaktivität
- Automatische Abschaltung wenn Behälter voll ist
- Kann auch verwerten: Büroklammern, Heftklammern, CD's,Kreditkarten, andere Plastikkarten
- Autofeed: 350 Blatt, Manuell: 10 Blatt
- Auf Rollen stehend
- Sichtfenster an der vorderen Seite
- Leistungsstarkes Kühlsystem
- Modernes, schlankes Design
Abmessungen: 406 x 503 x 750 mm
Gewicht: 25 kg