Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 350 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 350 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 350 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 350 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 350 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 350 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 350 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 350 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)
Autofeed Aktenvernichter, Manuell 10 und Auto 350 Blatt, P5, Kreuzschnitt (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-LMG-AUTO350P5
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     LMG-AUTO350P5
EAN/GTIN:
     4250504565642
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Automatischer Schredder:

Hochsicherheits-Schredder mit 350-Blatt Fassungsvermögen für die vollautomatisierte Zerkleinerung - Zerkleinert Ihre sensiblen Dokumente in 2x12 mm Mini-Schnipsel (P-5) - Premium Schneidwerk mit garantiert höchster Ausdauer

Die neue Flüsterversion:

Der besondere Autofeed-Papiervernichter zerkleinert Ihre Dokumente, ohne, dass Sie daneben stehen müssen- 350 Blatt einlegen und andere Dinge tun. Mit nur max. 58dB erledigt der Profi seinen Job beinahe lautlos

Schutz vor Überhitzung:

Mit der neuesten Technik kann der neue Auto-Schredder einer drohenden Überhitzung zuvorkommen. Inkl. Behälter-Voll-Anzeige. Auch Heftklammern und CD's stellen kein Hindernis dar

240 Minuten Dauerbetrieb:

Vernichten Sie problemlos auch Kreditkarten und CD's (über den manuellen Einfurschlitz), Heftklammern können einfach über die Auto-Funktion geschreddert werden (max. 10 geheftete Blätter) - DSGVO Konform

Perfekt für das Büro:

Die Wunderwaffe auf 4 Rädern ist mit einer Sperre ausgestattet, sodass keine unbefugten Personen an die sensiblen Daten kommen. Stellen Sie individuell für jeden Schreddervorgang einen eigenen 4-stelligen Pin ein

Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe:
P-5 (DIN-NORM 66399)
Schnittart:
Mikro
Max. Schnittbreite in mm:
2x12
Blatt-Schneidleistung:
350
vernichtet CDs:
ja
vernichtet Kreditkarten:
ja
Büroklammerfestes Schneidwerk:
ja
Mit Rollen:
ja
Einsatzort:
Mittleres Büro (5-10 Nutzer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 323,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,78*
€ 461,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 381,66*
€ 454,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,11*
€ 414,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 342,65*
€ 407,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,79*
€ 385,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.