Produktbeschreibung - LMG AktenvernichterLMG Aktenvernichter 22 Blatt auf einmal - Sicheres und effizientes AktenvernichtungssystemProduktübersicht:
- P4-Sicherheitsstufe für den Schutz vertraulicher Informationen
- Manuell bedienbarer Aktenvernichter für einfache Handhabung
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung für zusätzliche Sicherheit
- Zerkleinert Papier zu Partikeln mit einer Größe von 4x38 mm
- Geräumiger Auffangbehälter mit einem Fassungsvermögen von 26,5 Litern
- Weiter Einfuhrschlitz mit einer Breite von 220 mm für verschiedene Papierformate
- Automatische Blatterkennung ermöglicht reibungsloses und effizientes Arbeiten
- Zerkleinert CD's und Plastikkarten für zusätzliche Vielseitigkeit
- Beeindruckende Laufzeit von 60 Minuten am Stück für große Arbeitsmengen
- Mobilität dank der Rollen für einfaches Verschieben des Aktenvernichters
- Robuste Konstruktion mit einem Gewicht von 16,4 kg
- Kompakte Maße von 385x280x594 mm, die sich gut in jeden Arbeitsbereich einfügen
Produktbeschreibung:
Der LMG Aktenvernichter 22 Blatt auf einmal ist das ideale Gerät, um vertrauliche Informationen sicher und effizient zu vernichten. Mit seiner beeindruckenden Leistung zerkleinert er bis zu 22 Blatt Papier auf einmal, sodass Sie Ihre Dokumente schnell und zuverlässig beseitigen können.
Der Aktenvernichter arbeitet mit einer P4-Sicherheitsstufe, die eine zuverlässige Vernichtung gewährleistet und Ihre vertraulichen Daten schützt. Die Partikelgröße von 4x38 mm stellt sicher, dass Ihre Informationen unwiederherstellbar sind.
Dank des großzügigen 26,5 Liter Auffangbehälters müssen Sie diesen nicht häufig leeren und können längere Zeit ohne Unterbrechungen arbeiten. Der Einfuhrschlitz mit einer Breite von 220 mm ermöglicht die Vernichtung verschiedener Papierformate und optimiert Ihre Arbeitsabläufe.
Der LMG Aktenvernichter ist mit einer automatischen Blatterkennung ausgestattet, die den Vernichtungsprozess reibungslos gestaltet. Er erkennt automatisch das Einführen von Papier und startet den Vorgang ohne manuelle Eingabe.
Zusätzlich zur Papiervernichtung ist der Aktenvernichter auch in der Lage, CD's und Plastikkarten zu zerkleinern, was Ihnen noch mehr Flexibilität bietet. Die robuste Konstruktion und die mobilen Rollen ermöglichen eine einfache Bewegung des Geräts in Ihrem Büro oder Arbeitsbereich.
Mit einer beeindruckenden Laufzeit von 60 Minuten am Stück eignet sich dieser Aktenvernichter perfekt für den Einsatz in Arbeitsumgebungen mit hohem Aufkommen. Er bietet Ihnen die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit effizient zu erledigen.
Der LMG Aktenvernichter 22 Blatt auf einmal vereint Sicherheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten Gerät. Die Maße von 385x280x594 mm sorgen dafür, dass er auch in begrenzten Arbeitsbereichen problemlos Platz findet.