Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz WBS 340 Drahtbindegerät - manuell, für 23 Ringe 2:1 - Drahtbindungen (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Renz WBS 340 Drahtbindegerät - manuell, für 23 Ringe 2:1 - Drahtbindungen (1 Stück)
Renz WBS 340 Drahtbindegerät - manuell, für 23 Ringe 2:1 - Drahtbindungen (1 Stück)
Renz WBS 340 Drahtbindegerät - manuell, für 23 Ringe 2:1 - Drahtbindungen (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-RENZWBS340
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     RENZWBS340
EAN/GTIN:
     4029126230296
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindesystem
Renz
RENZWBS340

Renz WBS 340 Drahtbindegerät

Die Renz WBS 340 ist speziell als Drahtbindegerät für Drahtkammbindungen
RENZ RING WIRE® von ø 3/16 - 1 1/2 (5,5 - 38 mm). Ein solides und kompaktes Drahtschließgerät mit 1-Hebel-Bedienung für den Bindevorgang. Das WBS 340  kann an die Tischstanzmaschine DTP 340M zu einem leistungsfähigen und platzsparenden Stanz- und Bindesystem eingehängt werden oder mit der optionalen Modulhalterung als freistehendes Alleingerät zum einsatz kommen.

Merkmale:

  • für Drahtkammbindungen RENZ RING WIRE® 
  • Platzsparendes Desktop-Design
  • Modulweise erweiterbar
  • Bindekapazität bis 340 Blatt
Weitere Informationen:
Geräteart:
Schließgeräte
Teilung:
alle Teilungen
Bindekapazität:
bis 340 Blatt
Für Binderücken bis:
38 mm
Max. Stanzkapazität-Blätter:
10 Blatt 70/80 g Papier
Max. Bindekapazität-Blätter:
340 Blatt
Maßanzeige:
nein
Stanzmesser ausschaltbar:
nein
Einstellbare Stanztiefe:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 293,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 353,96*
€ 421,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 352,34*
€ 419,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,94*
€ 380,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,22*
€ 372,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,66*
€ 349,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.